Motion
HWB 2.938

Nexen Group
HWB 2.938

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI00892173
N° MFRHWB 2.938
Prix2,754.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
HWB 2.938

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI00892173
N° MFRHWB 2.938
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
Votre prix2,754.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FREIN 824600 HWB

Spécifications

  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Type d’alésage
    Droit
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille - avec bague droite en option
  • Gamme de tailles d’alésage
    2.9375 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Finition
    Oxyde noir
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Couple de freinage statique maximal
    3450 po
  • Type et portée de la bague
    Coussin droit - 0.0000 à 2.7500 po / 255,4 à 255,4 mm
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Inertie de l’arbre
    282.24 lb/po2
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Longueur totale
    4.03 po
  • Diamètre total
    11.88 po
  • Durée de vie approximative des freins
    3066 hp/h
  • Zone efficace face au frein
    50.3 po2
  • Diss. thermique continue frein max.
    3.00 hp
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    200000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    45.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.398
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    1.847 po3
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    10.707 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    847600
  • Trousse de revêtement
    827571
  • Autres accessoires
    825500 (support de goupille de serrage)
  • Trousses de commande recommandées
    940011,940012,940017,940021
  • Coussinet d’accessoires
    825800 (1.250 po), 824700 (1.9375 po), 824800 (2.0000 po), 824900 (2.1875 po), 825000 (2.2500 po), 825100 (2.4375 po), 825200 (2.5000 po), 825300 (2.7500 po), 825900 (alésage vierge)
  • Protections
    828200
  • Détails supplémentaires
    Ce frein est livré avec un arbre standard de 2.9375 po. Cependant, l'arbre peut être réduit en utilisant un multiple de douilles d'arbre droit dont la taille varie de (0.0000 po à 2.7500 po). Ces bagues sont vendues séparément. Pour empêcher la rotation du boîtier, utilisez le support de goupille de couple de la section des accessoires.
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin 2D
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • CUP_NON
    662284158602
  • Modèle
    HWB
  • Poids
    62.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif