5.03.09D03P

HYDAC
5.03.09D03P

Élément de filtre à pression hydraulique 02060913 - Pression, cartouche, polyester, 3 microns
N° D’ARTICLE MI00892384
N° MFR5.03.09D03P
Prix45.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
5.03.09D03P

Élément de filtre à pression hydraulique 02060913 - Pression, cartouche, polyester, 3 microns
N° D’ARTICLE MI00892384
N° MFR5.03.09D03P
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
Votre prix45.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5.03.09 D 03 P
  • Support en polyester - revêtement en plastique éliminant l’enflure
  • Cote d’affaissement - 145 psid
  • Filtration de surface
  • Jetable
  • Rétention de la contamination plus élevée que la cellulose
  • Faible résistance au débit = faible ΔP/Q
  • Support pris en charge par treillis métallique

Spécifications

  • Type d’élément
    Cartouche
  • Application Element
    Pression
  • Cote de microns
    3 microns
  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Matériau du filtre
    Polyester
  • Longueur totale
    9 po
  • Température minimale
    -22 °F
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit - 8400
  • Catalogue du fabricant
  • Diamètre intérieur
    1.61 po | 40.9 mm
  • Diamètre extérieur
    3.9 po | 100 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif