1010 1/1.5 C SP

Hub City (RRX)
1010 1/1.5 C SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 1010 1/1.5 C SP - Type d’engrenage spiralé, taille de réducteur 1010 , simple, 1:10,50 Rapport, sens de sortie gauche, 2.0000 po, entrée d’arbre pleine, 2.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00892508
N° MFR1010 1/1.5 C SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
1010 1/1.5 C SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 1010 1/1.5 C SP - Type d’engrenage spiralé, taille de réducteur 1010 , simple, 1:10,50 Rapport, sens de sortie gauche, 2.0000 po, entrée d’arbre pleine, 2.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00892508
N° MFR1010 1/1.5 C SP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1010 1/1.5 C RÉDUCTEUR DE BISEAU EN SPIRALE
  • Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
  • Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Taille du réducteur du fabricant
    1010
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    1:1.50
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    2.0000 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Style
    C
  • Puissance d’entrée maximale
    232.4 ch à 1750 tr/min
  • Débit maximal tr/min
    2625.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5577 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dimensions du boîtier
    (L)15.75 x (H)9.5 x (L)13.5
  • Hauteur du boîtier
    24.0000 po
  • Largeur du boîtier
    24.0000 po
  • Longueur du boîtier
    48.0000 po
  • Rapport nominal
    1:1.50
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1010 1/1.5 C SP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798009841
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    24.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24.0000 po
  • Poids
    190.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif