Aperçu
Spécifications
- Type de baseSolvant
- Type de résineAlkyde modifié
- CouleurRouge
- Famille de couleursRouge
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- FinitionApprêt
- Temps de séchage5 à 10 h
- Teneur en composés organiques volatils338 g/L
- Plage de température d’application32 à 100 °F
- Couverture310 à 520 pi2/gal
- Conditions d’expositionIntérieur/extérieur
- Poids net64.09 lb
- Taille5 gal.
- Contenu en COVMoins de 340 g/L
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la restauration du système de plancher de fabrication généraleMotion a collaboré avec Rustoleum pour fournir un échantillon de composés de réparation du béton et un système de revêtement époxy spécialisé adapté aux exigences du client.
Voir la documentation- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation