Aperçu
- Précision, ± 2 % de la pleine échelle
- Plaqué zinc et bronze pour résister à la rouille et à la corrosion
- Lecture à double plage en kilogrammes et en livres
- Boîtier en métal coussiné pour un rangement et un transport sécuritaires
- Lecture maximale du pointeur indiquant les forces présélectionnées ou pour maintenir les lectures de force maximales
- Les modèles TM et LH sont testés à 100 % pour vérifier leur précision dans une plage de ± 2 %. Si votre demande nécessite un outil étalonné, elle doit être soumise pour des tests de certification. La certification n’est PAS disponible chez Enerpac.
Spécifications
- Série / TypeSérie LH
- Capacité de la jauge10000 lb
- Lecture minimale de la jauge1000 lb
- Incréments de jauge100 lb
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON6.62005700301E11
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation