Aperçu
- Arbre d’entraînement monté, alésage droit, piston unique, embrayé par l’air, freins d’embrayage
Spécifications
- Type de combinaisonFrein d'embrayage monté sur arbre
- SérieBCB
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Arrangement de conduite1-3V, 2.75 dans la poulie extérieure
- Type d’alésageDroit
- Rpm max.3600 tr/min
- Longueur3.62 po
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Couple d'embrayage statique maximal80 po
- Couple de freinage statique maximal80 po
- Diss. thermique continu embrayage max.0.13 hp
- Diamètre à l’alésage0.625 po
- Diss. thermique continue frein max.0.13 hp
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage4.00 hp
- Taux d’entrée thermique de crête de frein4.00 hp
- Inertie du variateur1.70 lbin2
- Inertie de l’arbre0.86 lb/po2
- ActionnementAir/Air
- Taille du port1/8 NPT
- Pression maximale80 psi
- Plage de température32-150 °F
- Durée de vie approximative de l'embrayage33 hphr
- Durée de vie approximative des freins33 hphr
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.402 po3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée1.26 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve0.402 po3
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée1.26 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- FinitionOxyde noir
- Diamètre extérieur4.25 po
- RestrictionsDoit être monté sur l’arbre entraîné
- Numéro CUP du fabricant662284158749
- CUP_NON662284158749
- Page de produit du fabricant
- Poids5.00 lb