Motion
63620-DT

Bel-Ray
63620-DT

Huile pour engrenages - 400 lb, tambour, 22 ISO
N° D’ARTICLE MI00893130
N° MFR63620-DT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bel-Ray
63620-DT

Huile pour engrenages - 400 lb, tambour, 22 ISO
N° D’ARTICLE MI00893130
N° MFR63620-DT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SE2 LUB 45 400 LB DM 63620-DT

Spécifications

  • Classe ISO
    22
  • Composition
    Synthétique
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Taille du conteneur
    400 lb
  • Viscosité
    120 SUS à 100°F, 23.4 cSt à 40°C
  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Certification
    USDA H2
  • Poids
    436.00 lb
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif