Motion
MS2-4

Enerpac
MS2-4

Ensemble de cylindre hydraulique et de pompe manuelle série MS 2.5 tonnes avec 33 accessoires de cylindre - 5.000 po. course, 8.500 po. hauteur rétractée
N° D’ARTICLE MI00893176
N° MFRMS2-4
Prix7,666.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Enerpac
MS2-4

Ensemble de cylindre hydraulique et de pompe manuelle série MS 2.5 tonnes avec 33 accessoires de cylindre - 5.000 po. course, 8.500 po. hauteur rétractée
N° D’ARTICLE MI00893176
N° MFRMS2-4
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
Votre prix7,666.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE D’ENTRETIEN HYDRAULIQUE MS2-4
  • Assortiment complet d’accessoires assortis aux outils hydrauliques
  • Configurez rapidement un outil unique pour répondre à vos tâches les plus difficiles
  • Fabriqués autour de la pompe manuelle légère Enerpac, du tuyau et du cylindre, ces ensembles vous permettent de pousser, tirer, soulever, presser, redresser, écarter et pincer
  • Les ensembles comprennent une pompe, un tuyau, un cylindre et une jauge
  • Connecteurs verrouillables ou filetés
  • Lorsque des bouteilles sont utilisées avec des accessoires ou des composants de l’ensemble d’entretien, la pression maximale du système doit être limitée à la moitié de la pression nominale (5,000 psi)
  • Si aucune pièce jointe n’est utilisée, la capacité est le double de ces valeurs
  • La pression de service maximale est alors de 10,000 psi
  • N’utilisez que les pièces jointes fournies avec l’ensemble
  • Les accessoires non-Enerpac et les tubes de rallonge plus longs réduiront la force de la colonne, créant potentiellement des conditions dangereuses

Spécifications

  • Type d’ensemble
    Ensemble bouteille et pompe avec boîte de rangement
  • Type de cylindre
    À simple effet / rappel par ressort
  • Style cylindre
    Série RC
  • Capacité du cylindre
    5 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    5.000 po
  • Hauteur rétractée
    8.500 po
  • Pression maximale
    5000 psi
  • Vitesse de la pompe
    Deux vitesses
  • Numéro de pièce du cylindre
    RC55
  • Numéro de pièce de la pompe
    P142
  • Numéro de pièce du coupleur
    A544
  • Numéro de pièce du tuyau
    HC7206
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    59 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif