Motion
NON. 3000 35LB SEAU

Lubriplate Lubricants Co
NO. 3000 35LB PAIL

Graisse polyvalente série 3000 - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de la graisse épaissie au lithium, grade 2 NLGI, taille 35 lb, Contenant de seau, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -30 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00893246
N° MFRNO. 3000 35LB PAIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 3000 35LB PAIL

Graisse polyvalente série 3000 - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de la graisse épaissie au lithium, grade 2 NLGI, taille 35 lb, Contenant de seau, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -30 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00893246
N° MFRNO. 3000 35LB PAIL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NON. 3000 35LB SEAU (10835)
  • Le disulfure de molybdène augmente les capacités de pression extrême/anti-usure dans les situations de lubrification limite
  • Le graphite étend les capacités de pression extrême/anti-usure dans les situations de lubrification limite
  • Le polymère augmente la stabilité au cisaillement et prolonge la durée de vie du lubrifiant

Spécifications

  • Application
    Engrenages nus, cinquièmes roues, applications intensives où un lubrifiant noir, moly, graphite ou adhésif est requis
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    205°C/400 °F
  • Plage de température
    -30 à +275 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    275 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -30 °F
  • Série
    3000
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    237
  • Numéro CUP du fabricant
    089215510801
  • CUP_NON
    089215510801
  • Poids
    38.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif