Aperçu
Spécifications
- Bit individuel ou Bit activéEnsemble de mèches
- Nombre de bits inclus12
- Style de pointe de mècheHexagonales avec bille
- Diamètre de la tige1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
- InviolableNon inviolable
- À deux extrémitésÀ extrémité unique
- Type de tigeHexagonales
- MatérielAcier
- Revêtement de finitionProGuard