Aperçu
- Assortiment complet d’accessoires assortis aux outils hydrauliques
- Configurez rapidement un outil unique pour répondre à vos tâches les plus difficiles
- Fabriqués autour de la pompe manuelle légère Enerpac, du tuyau et du cylindre, ces ensembles vous permettent de pousser, tirer, soulever, presser, redresser, écarter et pincer
- Les ensembles comprennent une pompe, un tuyau, un cylindre et une jauge
- Connecteurs verrouillables ou filetés
- Lorsque des bouteilles sont utilisées avec des accessoires ou des composants de l’ensemble d’entretien, la pression maximale du système doit être limitée à la moitié de la pression nominale (5,000 psi)
- Si aucune pièce jointe n’est utilisée, la capacité est le double de ces valeurs
- La pression de service maximale est alors de 10,000 psi
- N’utilisez que les pièces jointes fournies avec l’ensemble
- Les accessoires non-Enerpac et les tubes de rallonge plus longs réduiront la force de la colonne, créant potentiellement des conditions dangereuses
Spécifications
- Type d’ensembleEnsemble bouteille et pompe avec boîte de rangement
- Type de cylindreÀ simple effet / rappel par ressort
- Style cylindreSérie RC
- Capacité du cylindre10 à 25 tonnes
- Accident vasculaire cérébral6.250 po
- Hauteur rétractée4.780 po à 10.750 po
- Pression maximale10000 psi
- Vitesse de la pompeDeux vitesses
- Numéro de pièce du cylindreRC102/RC106/RC256
- Numéro de pièce de la pompeP392
- Numéro de pièce du coupleurA19/A242
- Numéro de pièce du tuyauHC7206
- Page de produit du fabricant
- Poids350 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation