Motion
FWCB .875 MONTAGE DU PILOTE

Nexen Group
FWCB .875 PILOT MOUNT

Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage monté sur arbre, FWCB
N° D’ARTICLE MI00893331
N° MFRFWCB .875 PILOT MOUNT
Prix2,040.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
FWCB .875 PILOT MOUNT

Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage monté sur arbre, FWCB
N° D’ARTICLE MI00893331
N° MFRFWCB .875 PILOT MOUNT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,040.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FREIN À MONTAGE PILOTE 827100 FWCB
  • Arbre d’entraînement monté, alésage droit, piston unique, embrayé par l’air, freins d’embrayage

Spécifications

  • Type de combinaison
    Frein d'embrayage monté sur arbre
  • Série
    FWCB
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Type d’alésage
    Droit
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Longueur
    6.28 po
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.250-20 boulons à 90° sur un cercle de 3.000 po
  • Taille du pilote
    2.500 po
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Couple d'embrayage statique maximal
    100 po
  • Couple de freinage statique maximal
    400 po
  • Diss. thermique continu embrayage max.
    0.25 hp
  • Diamètre à l’alésage
    0.875 po
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.52 hp
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    11.00 hp
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    11.00 hp
  • Inertie du variateur
    7.80 lbin2
  • Inertie de l’arbre
    4.70 lb/po2
  • Actionnement
    Air/ressort
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Pression maximale
    80 psi
  • Plage de température
    32-150 °F
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    230 hphr
  • Durée de vie approximative des freins
    230 hphr
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.264 po3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.698 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.638 po3
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    1.431 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Finition
    Oxyde noir
  • Diamètre extérieur
    4.50 po
  • Restrictions
    Doit être monté sur l’arbre entraîné
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    25000 pi-lb
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    25000 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662284158855
  • CUP_NON
    662284158855
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    14.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif