Motion
22 2.53/1 SO S

Hub City (RRX)
22 2.53/1 SO S

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle 22 2.53/1 SO S - réducteur à engrenage à émerillon, réduction unique, 2.53:1 Rapport, 1.0000 po Dia. entrée, 1.0000 po Dia sortie, Boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00893332
N° MFR22 2.53/1 SO S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
22 2.53/1 SO S

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle 22 2.53/1 SO S - réducteur à engrenage à émerillon, réduction unique, 2.53:1 Rapport, 1.0000 po Dia. entrée, 1.0000 po Dia sortie, Boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00893332
N° MFR22 2.53/1 SO S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22 SO 2.53:1 1.000 RÉDUCTEUR DE PUR
  • Boîtier en fonte robuste Arbre en alliage à engrenage haute résistance Trois modes d’entrée pour l’intégration avec des moteurs hydrauliques ou électriques ou des sources d’entraînement couplées à l’extérieur Joints industriels robustes

Spécifications

  • Type d’engrenage
    S
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    2.53:1
  • Puissance d’entrée maximale
    14 à 1750 tr/min
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Couple de sortie maximal
    1237 à 692 tr/min
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1 po
  • Débit maximal tr/min
    692 tr/min
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style
    SO
  • Taille du réducteur du fabricant
    22
  • Facteur de service
    1
  • Dessin CAD
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22 2.53/1 SO S
  • Numéro CUP du fabricant
    662798005799
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Type d’arbre d’entrée
    Arbre
  • Poids
    24.00 lb
  • Modèle
    22
  • Régime de sortie
    692 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.000 po
  • Insertion d’arbre de sortie
    Alésage creux
  • Gamme de produits
    Entraînement par arbre parallèle
  • Types de produits
    Parallèle
  • Plage de rapport
    2:1
  • Série
    22
  • Plage de couple (en-lb)
    1000 à 2500 po-lb
  • Manuel d'installation Url

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif