Aperçu
Description du fabricant
827111 POCHETTE DE MONTAGE DU PILOTE
- Arbre d’entraînement monté, alésage droit, piston unique, embrayé par l’air, freins d’embrayage
Spécifications
- Type de combinaisonFrein d'embrayage monté sur arbre
- SérieFWCB
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Type d’alésageDroit
- Rpm max.1800 tr/min
- Longueur6.28 po
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 0.250-20 boulons à 90° sur un cercle de 2.498 po
- Taille du pilote2.500 po
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Couple d'embrayage statique maximal100 po
- Couple de freinage statique maximal400 po
- Diss. thermique continu embrayage max.0.25 hp
- Diamètre à l’alésage0.750 po
- Diss. thermique continue frein max.0.52 hp
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage11.00 hp
- Taux d’entrée thermique de crête de frein11.00 hp
- Inertie du variateur7.80 lbin2
- Inertie de l’arbre4.70 lb/po2
- ActionnementAir/ressort
- Taille du port1/8 NPT
- Pression maximale80 psi
- Plage de température32-150 °F
- Durée de vie approximative de l'embrayage230 hphr
- Durée de vie approximative des freins230 hphr
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.264 po3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée0.698 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve0.638 po3
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée1.431 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- FinitionOxyde noir
- Diamètre extérieur4.50 po
- RestrictionsDoit être monté sur l’arbre entraîné
- Taille minimale du pignon25/48T, 35/32T, 40/25T, 50/21T
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage25000 pi-lb
- Capacité du dissipateur thermique de frein25000 pi-lb
- Pression d’engagement minimale5 psi
- Taille du raccord2.625 po
- Type de couplageDisque en poly Dodge Taper Lock
- Numéro CUP du fabricant662284158862
- CUP_NON662284158862
- Page de produit du fabricant
- Poids14.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité