Aperçu
Description du fabricant
NON. 3000 120LB TAMBOUR (10839)
- Le disulfure de molybdène augmente les capacités de pression extrême/anti-usure dans les situations de lubrification limite
- Le graphite étend les capacités de pression extrême/anti-usure dans les situations de lubrification limite
- Le polymère augmente la stabilité au cisaillement et prolonge la durée de vie du lubrifiant
Spécifications
- ApplicationEngrenages nus, cinquièmes roues, applications intensives où un lubrifiant noir, moly, graphite ou adhésif est requis
- TypePression extrême
- Grade NLGI2
- Taille du conteneur120 lb
- Type de contenantKeg
- Type de baseHydroxy lithium 12
- CompositionGraisse à base de pétrole, épaissie au lithium
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CertificationISO
- Point de chute205°C/400 °F
- Plage de température+15 à +300 °F
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.15 °F
- Série3000
- Qté du colis1
- Longueur totale15 po
- Largeur totale15 po
- Hauteur totale27 po
- Durée de conservation6 ans
- Type d’huileMinéral
- Viscosité237
- Numéro CUP du fabricant089215410804
- CUP_NON089215410804
- Poids134.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité