Motion
NON. 3000 TAMBOUR
Graisse polyvalente série 3000 - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, Qualité NLGI 2 , Taille 420 lb, Contenant de tambour, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +15 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI00893399
N° MFRNO. 3000 DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente série 3000 - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, Qualité NLGI 2 , Taille 420 lb, Contenant de tambour, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +15 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI00893399
N° MFRNO. 3000 DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NON. 3000 420LB TAMBOUR (10840)
  • Le disulfure de molybdène augmente les capacités de pression extrême/anti-usure dans les situations de lubrification limite
  • Le graphite étend les capacités de pression extrême/anti-usure dans les situations de lubrification limite
  • Le polymère augmente la stabilité au cisaillement et prolonge la durée de vie du lubrifiant

Spécifications

  • Application
    Engrenages nus, cinquièmes roues, applications intensives où un lubrifiant noir, moly, graphite ou adhésif est requis
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    420 lb
  • Type de contenant
    Fût
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    205°C/400 °F
  • Plage de température
    +15 à +300 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    15 °F
  • Série
    3000
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    237
  • Numéro CUP du fabricant
    089215410811
  • CUP_NON
    089215410811
  • Poids
    465.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif