Motion
827400
Trousse de réparation - À utiliser avec les freins de la série T-800, les freins de la série S-800, la façade de frein à coefficient standard, le code de couleur de la bordure de frein rouge, la durée de vie de la face de frein 1225 hp/h
N° D’ARTICLE MI00893512
N° MFR827400
Prix963.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de réparation - À utiliser avec les freins de la série T-800, les freins de la série S-800, la façade de frein à coefficient standard, le code de couleur de la bordure de frein rouge, la durée de vie de la face de frein 1225 hp/h
N° D’ARTICLE MI00893512
N° MFR827400
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
Votre prix963.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE RÉPARATION 827400 T/S-800

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • À utiliser avec la série
    Freins de série S-800, freins de série T-800
  • Durée de vie approximative des freins
    1225 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Zone efficace face au frein
    30.6 po2
  • Détails supplémentaires
    La trousse de réparation comprend des parements. Les parements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus d’informations sur ce service.
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284158893
  • Poids
    3.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif