S-450 1.125

Nexen Group
S-450 1.125

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI00893659
N° MFRS-450 1.125
Prix1,015.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
S-450 1.125

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI00893659
N° MFRS-450 1.125

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,015.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
827800 S-450 FREIN

Spécifications

  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Type d’alésage
    Droit
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille - avec bague droite en option
  • Gamme de tailles d’alésage
    1.1250 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Finition
    Oxyde noir
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Couple de freinage statique maximal
    440 po
  • Type et portée de la bague
    Coussin droit - 0.0000 à 1.0000 po / 255,4 à 255,4 mm
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Inertie de l’arbre
    4.74 lb/po2
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Longueur totale
    2.51 po
  • Diamètre total
    5.94 po
  • Durée de vie approximative des freins
    230 hp/h
  • Zone efficace face au frein
    11.9 po2
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.52 hp
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    30000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    11.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.090
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.629 po3
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    1.422 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    818900, 818910
  • Autres accessoires
    819900 (support de goupille de serrage)
  • Trousses de commande recommandées
    940011,940012,940017,940021
  • Coussinet d’accessoires
    819200 (0,7500 po), 819300 (0,8750 po), 819400 (1.0000 po), 820000 (alésage vierge)
  • Protections
    817700
  • Détails supplémentaires
    Ce frein est livré avec un arbre standard de 1.1250 po. Cependant, plusieurs plages d'arbres allant de (0.0000 po à 1.0000 po) sont disponibles en utilisant la bonne bague d'accessoire d'arbre droit. Les bagues sont vendues séparément. Pour empêcher la rotation du boîtier, utilisez le support de goupille de couple de la section des accessoires.
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin 2D
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • CUP_NON
    662284159029
  • Modèle
    S-450
  • Poids
    9.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif