Aperçu
Spécifications
- Catégorie de piècesTrousses
- À utiliser avec la sérieSSE-1000 Series Brakes, TSE-1000 Series Brakes
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Détails supplémentairesSi nécessaire, commander les ressorts de retour 3 PT# 5297 et la quantité de ressorts principaux. 6-10 PT# 12184 séparément. Cette trousse de réparation est pour les freins TSE/SSE 1000 avec les numéros de série 1273138 (08/99) ou plus. Cette trousse de réparation comprend des parements de friction. Lors de la reconstruction du frein TSE, il est recommandé de remplacer également les ressorts pour rétablir la performance de freinage complète. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus d’informations sur ce service.
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284159012
- Poids6.00 lb