Aperçu
Description du fabricant
827900 S-600 FREIN
Spécifications
- Engagement/libérationAir/ressort
- Type d’alésageDroit
- Style d’alésageAlésage à la taille - avec bague droite en option
- Gamme de tailles d’alésage1.3750 po
- Taille du port1/4 NPT
- Rpm max.1800 tr/min
- FinitionOxyde noir
- Type de face de freinCoefficient standard
- Couple de freinage statique maximal840 po
- Type et portée de la bagueCoussin droit - 0.0000 à 1.2500 po / 255,4 à 255,4 mm
- FonctionArrêt et maintien
- Inertie de l’arbre20.16 lb/po2
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Longueur totale3.20 po
- Diamètre total7.19 po
- Durée de vie approximative des freins572 hp/h
- Zone efficace face au frein18.6 po2
- Diss. thermique continue frein max.1.30 hp
- Capacité du dissipateur thermique de frein60000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein17.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.124
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale3 psi
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve1.024 po3
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée2.108 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de reconstruction820500, 820510
- Trousse de revêtement820571
- Autres accessoires821400 (support de goupille de serrage)
- Trousses de commande recommandées940011,940012,940017,940021
- Coussinet d’accessoires821800 (0,7500 po), 820800 (0,8750 po), 820900 (1.000 po), 821000 (1.1250 po), 821100 (1.1875 po), 821200 (1.2500 po), 821900 (alésage vierge)
- Protections818300
- Détails supplémentairesCe frein est livré avec un arbre standard de 1.3750 po. Cependant, l'arbre peut être réduit en utilisant un multiple de douilles d'arbre droit dont la taille varie de (0.0000 po à 1.2500 po). Ces bagues sont vendues séparément. Pour empêcher la rotation du boîtier, utilisez le support de goupille de couple de la section des accessoires.
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin 2D
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- CUP_NON662284159081
- ModèleS-600
- Poids15.50 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité