Aperçu
Description du fabricant
FREIN 828000 S-800
Spécifications
- Engagement/libérationAir/ressort
- Type d’alésageDroit
- Style d’alésageAlésage à la taille - avec bague droite en option
- Gamme de tailles d’alésage1.9375 po
- Taille du port1/4 NPT
- Rpm max.1800 tr/min
- FinitionOxyde noir
- Type de face de freinCoefficient standard
- Couple de freinage statique maximal1600 po
- Type et portée de la bagueCoussin droit - 0.0000 à 1.7500 po / 255,4 à 255,4 mm
- FonctionArrêt et maintien
- Inertie de l’arbre114.48 lb/po2
- Claquement de dos0.39°
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Longueur totale3.63 po
- Diamètre total9.00 po
- Durée de vie approximative des freins1225 hp/h
- Zone efficace face au frein30.6 po2
- Diss. thermique continue frein max.2.23 hp
- Capacité du dissipateur thermique de frein125000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein28.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.199
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale3 psi
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve1.724 po3
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée5.193 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de reconstruction827410, 827400
- Trousse de revêtement827471
- Autres accessoires823400 (support de goupille de serrage)
- Trousses de commande recommandées940011,940012,940017,940021
- Coussinet d’accessoires822700 (1.000 po), 822800 (1.3750 po), 822900 (1.5000 po), 823000 (1.6250 po), 823100 (1.6875 po), 823200 (1.7500 po), 823800 (alésage vierge)
- Protections826300
- Détails supplémentairesCe frein est livré avec un arbre standard de 1.9375 po. Cependant, l'arbre peut être réduit en utilisant un multiple de douilles d'arbre droit dont la taille varie de (0.0000 po à 1.7500 po). Ces bagues sont vendues séparément. Pour empêcher la rotation du boîtier, utilisez le support de goupille de couple de la section des accessoires.
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin 2D
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- CUP_NON662284159135
- ModèleS-800
- Poids28.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité