Motion
460617C
Union rotative série 8000 , L8700P, 2 po NPT, ressort standard, débit mono, gauche
N° D’ARTICLE MI00893802
N° MFR460617C
Prix3,999.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Union rotative série 8000 , L8700P, 2 po NPT, ressort standard, débit mono, gauche
N° D’ARTICLE MI00893802
N° MFR460617C
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
Prix3,999.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L8700P-N JOINT TOURNANT
  • Une cosse anti-couple empêche la rotation du boîtier pendant le fonctionnement.
  • Le roulement en graphite de carbone est lubrifié par le fluide de procédé et ne nécessite aucune lubrification supplémentaire.
  • L’insert de boîtier en acier inoxydable de la série 8000T fait de ce joint un favori dans l’industrie textile.
  • Idéal pour les applications de vapeur ou d’huile chaude.

Spécifications

  • Type de raccord rotatif
    Huile chaude-vapeur
  • Taille du filetage
    1 po
  • Connexion
    NPT
  • Rotation
    Main droite
  • Pression de vapeur
    175 psi
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de la vapeur
    450 °F
  • Température de l’huile chaude
    600 °F
  • Débit
    Débit mono
  • Fluide hydraulique
    Non
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Poids
    28.00 lb
  • Série
    8000
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif