Aperçu
Spécifications
- Engagement/libérationAir/ressort
- Type d’alésageDroit
- Style d’alésageAlésage à la taille - avec bague droite en option
- Gamme de tailles d’alésage2.9375 po
- Taille du port1/4 NPT
- Rpm max.1800 tr/min
- FinitionOxyde noir
- Type de face de freinCoefficient standard
- Couple de freinage statique maximal3450 po
- Type et portée de la bagueCoussin droit - 0.0000 à 2.7500 po / 255,4 à 255,4 mm
- FonctionArrêt et maintien
- Inertie de l’arbre282.24 lb/po2
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Longueur totale4.03 po
- Diamètre total11.88 po
- Durée de vie approximative des freins3066 hp/h
- Zone efficace face au frein50.3 po2
- Diss. thermique continue frein max.3.00 hp
- Capacité du dissipateur thermique de frein200000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein45.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.398
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale3 psi
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve1.847 po3
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée10.707 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de reconstruction827500, 827510
- Trousse de revêtement827571
- Autres accessoires825500 (support de goupille de serrage)
- Trousses de commande recommandées940011,940012,940017,940021
- Coussinet d’accessoires825800 (1.250 po), 824700 (1.9375 po), 824800 (2.0000 po), 824900 (2.1875 po), 825000 (2.2500 po), 825100 (2.4375 po), 825200 (2.5000 po), 825300 (2.7500 po), 825900 (alésage vierge)
- Protections828200
- Détails supplémentairesCe frein est livré avec un arbre standard de 2.9375 po. Cependant, l'arbre peut être réduit en utilisant un multiple de douilles d'arbre droit dont la taille varie de (0.0000 po à 2.7500 po). Ces bagues sont vendues séparément. Pour empêcher la rotation du boîtier, utilisez le support de goupille de couple de la section des accessoires.
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin 2D
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- CUP_NON662284159197
- ModèleS-1000
- Poids52.00 lb