0660 R 003  BN4HC

HYDAC
0660 R 003 BN4HC

Élément de filtre de retour hydraulique 01263015 - Retour, cartouche, fibre de verre, 3 microns, débit max. 174 gal/min
N° D’ARTICLE MI00893847
N° MFR0660 R 003 BN4HC
Prix580.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
0660 R 003 BN4HC

Élément de filtre de retour hydraulique 01263015 - Retour, cartouche, fibre de verre, 3 microns, débit max. 174 gal/min
N° D’ARTICLE MI00893847
N° MFR0660 R 003 BN4HC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix580.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
0660 R 003 MARCHE
  • BN4HC - Faible affaissement (290 psid)
  • Fibre de verre, non tissée
  • 1, 3, 5, 10 et 20 microns
  • Évaluation de filtration ßx(c) ≥ 1000
  • Stabilité bêta élevée
  • Conception structurelle pour des conditions de débit dynamiques
  • Cote d’affaissement 290 psid
  • Filtration en profondeur
  • Jetable

Spécifications

  • Type d’élément
    Cartouche
  • Application Element
    Retour
  • Cote de microns
    3 microns
  • Évaluation bêta
    ≥1000
  • Débit maximum
    174 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi
  • Température minimale
    -22 °F
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Optimicron®
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif