Aperçu
Description du fabricant
828400 LWCB 5.3 OD EMBRAYAGE/FREIN
- Arbre d’entraînement monté, alésage droit, piston unique, embrayé par l’air, freins d’embrayage
Spécifications
- Type de combinaisonFrein d'embrayage monté sur arbre
- SérieLWCB
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Arrangement de conduite2-3V, 4.50 dans la poulie extérieure
- Type d’alésageDroit
- Rpm max.1800 tr/min
- Longueur6.19 po
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Couple d'embrayage statique maximal350 po
- Couple de freinage statique maximal400 po
- Diss. thermique continu embrayage max.0.40 hp
- Diamètre à l’alésage1.000 po
- Diss. thermique continue frein max.0.52 hp
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage17.00 hp
- Taux d’entrée thermique de crête de frein11.00 hp
- Inertie de l’arbre14.20 lb/po2
- ActionnementAir/ressort
- Taille du port1/8 NPT
- Pression maximale80 psi
- Plage de température32-150 °F
- Durée de vie approximative de l'embrayage572 hphr
- Durée de vie approximative des freins230 hphr
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.327 po3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée0.864 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve0.629 po3
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée1.422 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- FinitionOxyde noir
- Diamètre extérieur6.00 po
- RestrictionsDoit être monté sur l’arbre entraîné
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage45000 pi-lb
- Capacité du dissipateur thermique de frein25000 pi-lb
- Numéro CUP du fabricant662284159241
- CUP_NON662284159241
- Page de produit du fabricant
- Poids19.50 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité