LWCB 1 2-3V GRV 08.00 OD

Nexen Group
LWCB 1 2-3V GRV 08.00 OD

Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage monté sur arbre, LWCB
N° D’ARTICLE MI00894001
N° MFRLWCB 1 2-3V GRV 08.00 OD
Prix2,640.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
LWCB 1 2-3V GRV 08.00 OD

Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage monté sur arbre, LWCB
N° D’ARTICLE MI00894001
N° MFRLWCB 1 2-3V GRV 08.00 OD
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
Prix2,640.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
828600 LWCB 8.0 POCHETTE/FREIN
  • Arbre d’entraînement monté, alésage droit, piston unique, embrayé par l’air, freins d’embrayage

Spécifications

  • Type de combinaison
    Frein d'embrayage monté sur arbre
  • Série
    LWCB
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    2-3V, 8.00 dans la poulie extérieure
  • Type d’alésage
    Droit
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Longueur
    6.19 po
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Couple d'embrayage statique maximal
    350 po
  • Couple de freinage statique maximal
    400 po
  • Diss. thermique continu embrayage max.
    0.40 hp
  • Diamètre à l’alésage
    1.000 po
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.52 hp
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    17.00 hp
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    11.00 hp
  • Inertie de l’arbre
    14.20 lb/po2
  • Actionnement
    Air/ressort
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Pression maximale
    80 psi
  • Plage de température
    32-150 °F
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    572 hphr
  • Durée de vie approximative des freins
    230 hphr
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.327 po3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.864 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.629 po3
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    1.422 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Finition
    Oxyde noir
  • Diamètre extérieur
    6.00 po
  • Restrictions
    Doit être monté sur l’arbre entraîné
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    45000 pi-lb
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    25000 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662284159265
  • CUP_NON
    662284159265
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    25.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif