Aperçu
- La soupape de décharge interne empêche la surpression (sauf SP621)
- Le fonctionnement à deux vitesses réduit les courses de la poignée jusqu’à 78 % par rapport aux pompes à vitesse unique
- Un faible effort de la poignée minimise la fatigue de l’opérateur
- La taille compacte permet une conversion facile des luminaires manuels en luminaires hydrauliques de la série P
- Pompes manuelles à une et deux vitesses pour le fonctionnement des cylindersSP-621
- Pompe à vis à une vitesse, sans prise d’air, scellée à l’intérieur pour faire fonctionner les cylindres à action unique
- Montage dans n’importe quelle position et utilisation pour utiliser un seul luminaire
- Le piston est vissé dans la pompe, forçant l’huile dans le réservoir hydraulique en aluminium systemP-392AL
- Pour les applications où les réservoirs composites peuvent ne pas convenir, le P-392AL utilise un réservoir en aluminium extrudé
- Also included is a second handle for two-hand use, contact your local Mi branch for detailsP-392ALSS
- Vannes et cylindres nickelés résistants à la corrosion
- Les garnitures de pompe en acier inoxydable ne corrodent pas
- Les joints Viton® offrent une résistance à la chaleur et aux produits chimiques
- Les réservoirs de pompe en aluminium anodisé et les corps de pompe encapsulés en plastique résistent aux environnements humides
- Le fonctionnement à deux vitesses réduit les courses de la poignée de la pompe de 78 % par rapport aux pompes à vitesse unique
- Les poignées de la pompe se verrouillent pour un transport facile
Spécifications
- Capacité d’huile utilisable55.00 po3
- Pression de fonctionnement maximale10000 psi
- Poids9.00 lb, 6
- Page de produit du fabricant
- Capacité du réservoir0.24 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes55.0 po3
- Type/fonction de vanneManuel
- Hauteur8
- Longueur22
- Largeur6
- Série / TypeSéries P/SP
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation