Motion
MONTAGE DU PILOTE MWCB 1.438

Nexen Group
MWCB 1.438 PILOT MOUNT

Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage monté sur arbre, MWCB
N° D’ARTICLE MI00894831
N° MFRMWCB 1.438 PILOT MOUNT
Prix2,832.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
MWCB 1.438 PILOT MOUNT

Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage monté sur arbre, MWCB
N° D’ARTICLE MI00894831
N° MFRMWCB 1.438 PILOT MOUNT
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
Prix2,832.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
830811 MWCB 1.438 PILOT MNT
  • Arbre d’entraînement monté, alésage droit, piston unique, embrayé par l’air, freins d’embrayage

Spécifications

  • Type de combinaison
    Frein d'embrayage monté sur arbre
  • Série
    MWCB
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Type d’alésage
    Droit
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Longueur
    7.88 po
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.312-18 boulons à 90° sur un cercle de 4.750 po
  • Taille du pilote
    4.000 po
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Couple d'embrayage statique maximal
    600 po
  • Couple de freinage statique maximal
    900 po
  • Diss. thermique continu embrayage max.
    0.75 hp
  • Diamètre à l’alésage
    1.437 po
  • Diss. thermique continue frein max.
    1.30 hp
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    28.00 hp
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    17.00 hp
  • Inertie du variateur
    77.30 lbin2
  • Inertie de l’arbre
    57.20 lb/po2
  • Actionnement
    Air/ressort
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Pression maximale
    80 psi
  • Plage de température
    32-150 °F
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    1225 hphr
  • Durée de vie approximative des freins
    572 hphr
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.633 po3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    1.988 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.771 po3
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    2.394 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Finition
    Oxyde noir
  • Diamètre extérieur
    8.00 po
  • Restrictions
    Doit être monté sur l’arbre entraîné
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    90000 pi-lb
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    45000 pi-lb
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Taille du raccord
    7.000 po
  • Type de couplage
    Disque en poly Dodge Taper Lock
  • Numéro CUP du fabricant
    662284159449
  • CUP_NON
    662284159449
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    41.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif