Aperçu
- Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Taille du réducteur du fabricant800
- RéductionCélibataire
- Ratio1.71:1
- Direction de sortieDouble
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.5000 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie1.5000 po
- StyleA, B
- Puissance d’entrée maximale33.0000 hp
- Débit maximal tr/min672.5000 tr/min
- Couple de sortie maximal3100 po-lb
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dimensions du boîtier(L)12.59375 x (H)8.1875 x (L)9.90625 po
- Hauteur du boîtier11.0000 po
- Largeur du boîtier15.5000 po
- Longueur du boîtier16.2500 po
- Rapport nominal2:1
- Série800
- Numéro de catalogue du fabricant800 1.71/1 A, B ST
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662798020709
- CUP_NON662798020709
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition16.2500 po
- Largeur des dimensions d’expédition15.5000 po
- Poids90.00 lb