Motion
PAM-1021

Enerpac
PAM-1021

Pompes hydrauliques pneumatiques PAM - Cylindres à action unique, réservoir de 0.70 gal, capacité utilisable de 0.70 po3, 10000 psi max.
N° D’ARTICLE MI00895076
N° MFRPAM-1021
Prix6,568.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Enerpac
PAM-1021

Pompes hydrauliques pneumatiques PAM - Cylindres à action unique, réservoir de 0.70 gal, capacité utilisable de 0.70 po3, 10000 psi max.
N° D’ARTICLE MI00895076
N° MFRPAM-1021
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
Votre prix6,568.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POMPE PAM-1021, AIR, VANNE À 3-WAY
  • La configuration du moteur pneumatique double offre un haut débit au premier étage, jusqu'à 200 psi, pour une avance rapide du cylindre
  • Réservoirs de 1 et 2 gallons à utiliser avec une large gamme de cylindres
  • L'enveloppe intégrée protège les moteurs pneumatiques et facilite la portabilité

Spécifications

  • Type de pompe
    Action unique
  • Capacité du réservoir
    0.70 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    162.0 po3
  • Plage de pression d'air
    60 à 120 psi
  • Mot-clé de description
    Cylindres à action unique
  • Capacité d’huile utilisable
    0.70 po3
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Série / Type
    Série PAM
  • Type de vanne
    3-Way, 2-Position
  • Fonctionnalité de la vanne
    Avancer/Rétracter
  • Type/fonction de vanne
    3-Way, 2-Position / retrait avancé
  • Niveau sonore
    87 dB(a)
  • Poids
    50.00 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Consommation d'air
    18 pcm
  • Débit
    Débit de sortie de 1er étage - 650 po3/min, Débit de sortie de 2e étage - 9 po3/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif