Aperçu
- La configuration du moteur pneumatique double offre un haut débit au premier étage, jusqu'à 200 psi, pour une avance rapide du cylindre
- Réservoirs de 1 et 2 gallons à utiliser avec une large gamme de cylindres
- L'enveloppe intégrée protège les moteurs pneumatiques et facilite la portabilité
Spécifications
- Type de pompeDouble action
- Capacité du réservoir0.70 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes162.0 po3
- Plage de pression d'air60 à 120 psi
- Mot-clé de descriptionCylindres à double action
- Capacité d’huile utilisable0.70 po3
- Pression maximale10000 psi
- Série / TypeSérie PAM
- Type de vanne4-Way, 3-Position
- Fonctionnalité de la vanneAvancer/Maintenir/Rétracter
- Type/fonction de vanne4-Way, 3-Position / retenue avancée rétractable
- Niveau sonore87 dB(a)
- Poids50.00 lb
- Page de produit du fabricant
- Consommation d'air18 pcm
- DébitDébit de sortie de 1er étage - 650 po3/min, Débit de sortie de 2e étage - 9 po3/min
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation