Motion
10899
Ensemble ou embout de tournevis électrique - Nombre de embouts inclus : 9, style d’embout : hexagonal avec bille
N° D’ARTICLE MI00895160
N° MFR10899
Prix48.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble ou embout de tournevis électrique - Nombre de embouts inclus : 9, style d’embout : hexagonal avec bille
N° D’ARTICLE MI00895160
N° MFR10899

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE MÈCHES D’ALIMENTATION 10899 BHX 9MM

Spécifications

  • Bit individuel ou Bit activé
    Ensemble de mèches
  • Nombre de bits inclus
    9
  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales avec bille
  • Diamètre de la tige
    10 mm, 12 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Inviolable
    Non inviolable
  • À deux extrémités
    À extrémité unique
  • Type de tige
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    ProGuard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif