Motion
PAM-1042

Enerpac
PAM-1042

Pompes hydrauliques pneumatiques PAM - cylindres à double action, réservoir de 2.00 gal, capacité utilisable de 2.00 po3, 10000 psi max.
N° D’ARTICLE MI00895162
N° MFRPAM-1042
Prix8,385.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Enerpac
PAM-1042

Pompes hydrauliques pneumatiques PAM - cylindres à double action, réservoir de 2.00 gal, capacité utilisable de 2.00 po3, 10000 psi max.
N° D’ARTICLE MI00895162
N° MFRPAM-1042
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
Votre prix8,385.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POMPE PAM-1042, AIR, VANNE 4-WAY
  • La configuration du moteur pneumatique double offre un haut débit au premier étage, jusqu'à 200 psi, pour une avance rapide du cylindre
  • Réservoirs de 1 et 2 gallons à utiliser avec une large gamme de cylindres
  • L'enveloppe intégrée protège les moteurs pneumatiques et facilite la portabilité

Spécifications

  • Type de pompe
    Double action
  • Capacité du réservoir
    2.00 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    462.0 po3
  • Plage de pression d'air
    60 à 120 psi
  • Mot-clé de description
    Cylindres à double action
  • Capacité d’huile utilisable
    2.00 po3
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Série / Type
    Série PAM
  • Type de vanne
    4-Way, 3-Position
  • Fonctionnalité de la vanne
    Avancer/Maintenir/Rétracter
  • Type/fonction de vanne
    4-Way, 3-Position / retenue avancée rétractable
  • Niveau sonore
    87 dB(a)
  • Poids
    60.00 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Consommation d'air
    18 pcm
  • Débit
    Débit de sortie de 1er étage - 650 po3/min, Débit de sortie de 2e étage - 9 po3/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif