Aperçu
Spécifications
- Catégorie de piècesTrousses
- À utiliser avec la sérieFreins série S, freins série SSE, freins série T, freins série TSE-800
- Durée de vie approximative des freins1838 hp/h
- Code de couleur du bord orienté vers le freinVert
- Type de face de freinFaible coefficient
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Zone efficace face au frein30.6 po2
- Détails supplémentairesLes parements à faible coefficient offrent moins de couple de sortie et une durée de vie accrue. Idéal pour les applications à glissement continu ou à cycle élevé. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus de détails sur ces services.
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284158923
- Poids1.00 lb