Aperçu
- Conception montée sur arbre pour montage direct sur l'arbre d'entraînement de l'équipement à entraîner
- Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Système de lubrification des roulements « Counter Flow » de Hub City
- Engrenage à biseau en spirale (SP) de type différentiel
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Taille du réducteur du fabricant920
- RéductionCélibataire
- Ratio4.86:1
- Direction de sortieMain gauche ou droite
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.2500 po
- Type de sortieAlésage creux
- Taille de sortie1.9380 po
- StyleICD
- Puissance d’entrée maximale46 ch à 1750 tr/min
- Débit maximal tr/min360.1000 tr/min
- Couple de sortie maximal8040 po-lb
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur du boîtier12.0000 po
- Largeur du boîtier12.2500 po
- Longueur du boîtier20.5000 po
- Série920
- Numéro de catalogue du fabricant920 4.86/1 STD SP 1.938
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662798007632
- CUP_NON662798007632
- Hauteur des dimensions d’expédition12.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition20.5000 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po
- Poids143.00 lb