Aperçu
- 1/4” - 2” Conception à passage intégral
- Raccords de joint torique NPT ou SAE
- Joints à bille en polyacétal (standard)
- Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (standard)
- Boîtier en acier au carbone
- Boîtier de bloc - Tailles 06 - 25
- Boîtier forgé - Tailles 32 - 50
- Pression de fonctionnement jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
- Plage de températures : 14˚F à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Taille du port1 NPT
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Style de poignéePoignée droite
- Dispositif de verrouillageDispositif de verrouillage du tampon
- Matériau du joint toriqueViton®
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brochePOM
- Matériau de la poignéeAluminium (rouge anodisé)
- Matériau de la billeAcier au carbone - plaqué chrome
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- SérieKHB
- Longueur totale113 mm
- Largeur totale57 mm
- Hauteur totale82 mm
- Poids5
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la mise à niveau de la technologie de filtre pour métaux fabriquésMotion a collaboré avec Hydac pour introduire des filtres absolus cotés microns utilisant des supports en fibre de verre au lieu du papier de cellulose.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le déshydrateur d’huile de pâte à papierMotion recommandé et organisé la location d’une unité de déshydratation portable Hydac pour filtrer l’eau de l’huile du réservoir.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise en œuvre du système de sécheuse Pulp-PaperMotion a collaboré étroitement avec Hydac, tirant parti de l’expertise des spécialistes régionaux des produits et des représentants de la fabrication pour concevoir un système de sécheuse mobile personnalisé adapté aux besoins uniques du client en matière d’applications et d’affaires.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la filtration de fluide hydraulique automobileMotion équipe a mis en œuvre un système de filtration avancé améliorant considérablement la qualité des fluides, permettant une maintenance prédictive et réduisant les temps d’arrêt imprévus.
Voir la documentation