Motion
NON. 5555 2LB BTL

Lubriplate Lubricants Co
NO. 5555 2LB BTL

NON. 5555 Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse anhydre épaissie de calcium, qualité NLGI 000 , taille de 2 lb, contenant pour bouteille, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI00895488
N° MFRNO. 5555 2LB BTL
Prix40.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 5555 2LB BTL

NON. 5555 Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse anhydre épaissie de calcium, qualité NLGI 000 , taille de 2 lb, contenant pour bouteille, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI00895488
N° MFRNO. 5555 2LB BTL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix40.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0109-013 NO 5555 2LB BTL
  • Graisse hydrofuge semi-liquide
  • Excellent pour les systèmes de lubrification automatique
  • Excellentes caractéristiques de test à froid

Spécifications

  • Application
    Boîtiers d’engrenages, systèmes de lubrification centralisés, boîtes d’engrenages qui fuient
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    000
  • Taille du conteneur
    2 lb
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Type de base
    Calcium anhydre
  • Composition
    Graisse anhydre à base de pétrole épaissie de calcium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Blanc
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Série
    N° 5555
  • Qté du colis
    12
  • Longueur totale
    13 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Hauteur totale
    9 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    16
  • Numéro CUP du fabricant
    089215610914
  • CUP_NON
    089215610914
  • Poids
    2.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif