Motion
DVP-08-01.X

HYDAC
DVP-08-01.X

Vanne de régulation de débit à action directe, 5000 psi, 13 gal/min, +212 °F, montage sur collecteur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00895596
N° MFRDVP-08-01.X
Prix165.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
DVP-08-01.X

Vanne de régulation de débit à action directe, 5000 psi, 13 gal/min, +212 °F, montage sur collecteur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00895596
N° MFRDVP-08-01.X
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
Votre prix165.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DVP-08-01.X
  • Corps plaqué zinc taille 16 et moins
  • Joints FPM (fluoroélastomère)
  • Axe de commande à fentes pour des réglages de débit précis et linéaires
  • Conception exclusive de la broche de sécurité
  • Axe à code couleur pour un contrôle précis du débit
  • Des clapets guidés pour un fonctionnement plus fluide sans bavures

Spécifications

  • Action
    Action directe
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Débit maximum
    13 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Taille du port
    Monté sur collecteur
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de clapet antiretour
    Sans
  • Matériau du joint
    FPM, Fluoroélastomère
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Longueur totale
    1.87 po
  • Hauteur totale
    3.11 po
  • Largeur totale
    1.81 po
  • Trousse de joint
    555090
  • Type de montage
    Collecteur
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de service maximale
    5000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif