Motion
0330 D 003  BH3HC/EPR SO155H

HYDAC
0330 D 003 BH3HC/EPR SO155H

Élément de filtre à pression hydraulique 02059850 - Pression, cartouche, fibre de verre, 3 microns, débit max. 84 gal/min
N° D’ARTICLE MI00895662
N° MFR0330 D 003 BH3HC/EPR SO155H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
0330 D 003 BH3HC/EPR SO155H

Élément de filtre à pression hydraulique 02059850 - Pression, cartouche, fibre de verre, 3 microns, débit max. 84 gal/min
N° D’ARTICLE MI00895662
N° MFR0330 D 003 BH3HC/EPR SO155H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
0330 D 003 BH4HC /-EPR-SO155H

Spécifications

  • Type d’élément
    Cartouche
  • Application Element
    Pression
  • Cote de microns
    3 microns
  • Évaluation bêta
    ≥1000
  • Débit maximum
    84 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3045 psid
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Température minimale
    -22 °F
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc en éthylène-propylène (EPR)
  • Série
    Bêtamicron
  • Catalogue du fabricant
  • Conception du filtre
    Plissé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif