29000-P5

Bel-Ray
29000-P5

Graisse pour automobile – Usage général, Organo-argile, Éther butylique de polypropylène glycol, Carbonate de propylène, Composition de silice, Qualité NLGI 2 , 40 lb, Seau, Couleur beige
N° D’ARTICLE MI00895911
N° MFR29000-P5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bel-Ray
29000-P5

Graisse pour automobile – Usage général, Organo-argile, Éther butylique de polypropylène glycol, Carbonate de propylène, Composition de silice, Qualité NLGI 2 , 40 lb, Seau, Couleur beige
N° D’ARTICLE MI00895911
N° MFR29000-P5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SYNTEX 624 40 lb PA 29000-P5

Spécifications

  • Application
    Automobile
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    40 lb
  • Composition
    Organo-argile, éther de butyle de polypropylène glycol, carbonate de propylène, silice
  • Point de chute
    +500 °F
  • Couleur
    Beige
  • Plage de température
    -40 à +400 °F
  • Poids
    43.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif