NON. 5555 35LB SEAU

Lubriplate Lubricants Co
NO. 5555 35LB PAIL

NON. 5555 Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse anhydre épaissie de calcium, qualité NLGI 000 , taille de 35 lb, contenant de seau, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI00895919
N° MFRNO. 5555 35LB PAIL
Prix370.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 5555 35LB PAIL

NON. 5555 Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse anhydre épaissie de calcium, qualité NLGI 000 , taille de 35 lb, contenant de seau, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI00895919
N° MFRNO. 5555 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix370.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NON. 5555 35 SEAU LB
  • Graisse hydrofuge semi-liquide
  • Excellent pour les systèmes de lubrification automatique
  • Excellentes caractéristiques de test à froid

Spécifications

  • Application
    Boîtiers d’engrenages, systèmes de lubrification centralisés, boîtes d’engrenages qui fuient
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    000
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Calcium anhydre
  • Composition
    Graisse anhydre à base de pétrole épaissie de calcium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Blanc
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Série
    N° 5555
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    16
  • Numéro CUP du fabricant
    089215510900
  • CUP_NON
    089215510900
  • Poids
    38.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif