10938
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.102 in Shaft Dia., 1.732 in OD, 0.354 in Overall Width, HMSH78 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00895964
N° MFR10938
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.102 in Shaft Dia., 1.732 in OD, 0.354 in Overall Width, HMSH78 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00895964
N° MFR10938
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10938 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.102 po
  • Diamètre extérieur
    1.732 po
  • Largeur totale
    0.354 po
  • Type de conception
    HMSH78
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Helix-CW du côté air
  • Nombre de lèvres
    1
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311009171
  • Manchons d’usure compatibles
    99111;99866
  • Anneaux en V compatibles
    400280;400281;400284;400285
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux
  • Poids
    0.07 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif