NON. 5555 TAMBOUR
NON. 5555 Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse anhydre épaissie de calcium, qualité NLGI 0 , taille de 120 lb, contenant Keg, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI00895988
N° MFRNO. 5555 DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NON. 5555 Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse anhydre épaissie de calcium, qualité NLGI 0 , taille de 120 lb, contenant Keg, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI00895988
N° MFRNO. 5555 DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NON. 5555 120 TAMBOUR LB
  • Graisse hydrofuge semi-liquide
  • Excellent pour les systèmes de lubrification automatique
  • Excellentes caractéristiques de test à froid

Spécifications

  • Application
    Boîtiers d’engrenages, systèmes de lubrification centralisés, boîtes d’engrenages qui fuient
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    0
  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Type de contenant
    Keg
  • Type de base
    Calcium anhydre
  • Composition
    Graisse anhydre à base de pétrole épaissie de calcium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    Non fondu
  • Couleur
    Blanc
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Série
    N° 5555
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Hauteur totale
    27 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    16
  • Numéro CUP du fabricant
    089215410903
  • CUP_NON
    089215410903
  • Poids
    134.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif