Aperçu
Description du fabricant
0220-59301-800 RÉDUCTEUR
- Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Taille du réducteur du fabricant800
- RéductionCélibataire
- Ratio1:1
- Direction de sortieDouble
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.5000 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie1.5000 po
- StyleA, B
- Puissance d’entrée maximale56.2000 hp
- Débit maximal tr/min690.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal5130 po-lb
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dimensions du boîtier(L)12.59375 x (H)8.1875 x (L)9.90625 po
- Hauteur du boîtier11.0000 po
- Largeur du boîtier15.5000 po
- Longueur du boîtier16.2500 po
- Rapport nominal1:1
- Série800
- Numéro de catalogue du fabricant800 1/1 A, B ST
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662798020440
- CUP_NON662798020440
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition16.2500 po
- Largeur des dimensions d’expédition15.5000 po
- Poids90.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité