Motion
KHM-40F6-1114X-16X-L

HYDAC
KHM-40F6-1114X-16X-L

Robinet à bille 02061261 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 6000 psi max., bride en ligne, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI00896352
N° MFRKHM-40F6-1114X-16X-L
Prix798.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
KHM-40F6-1114X-16X-L

Robinet à bille 02061261 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 6000 psi max., bride en ligne, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI00896352
N° MFRKHM-40F6-1114X-16X-L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix798.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KHM-40F6-1114X-16X-A-L
  • 1/2” - 2” Conception à passage intégral
  • Raccords à bride fendue SAE Code 61 et 62
  • Boîtier en acier au carbone
  • Boîtier de bloc - Tailles 16 - 25
  • Boîtier forgé - Tailles 32 - 50
  • Joints à bille en polyacétal (standard)
  • Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (standard)
  • Pression de fonctionnement jusqu'à 5800 psi selon
  • Taille de la vanne et matériaux de joint sélectionnés
  • Plage de températures : 14˚F à 176˚F avec matériaux standard

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Taille du port
    1-1/2 Bride SAE (Code 62)
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage du tampon
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM
  • Matériau de la poignée
    Acier (galvanisé)
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    Bride en ligne
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Série
    KHM-F6
  • Options
    Bride fendue - Vendue séparément
  • Longueur totale
    281 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Hauteur totale
    114 mm
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif