Motion
920 6.67/1 STD SP 2.000

Hub City (RRX)
920 6.67/1 STD SP 2.000

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série 920 , type d’engrenage spiralé, taille de réducteur 920 , simple, 6.67:1 Rapport, sens de sortie gauche ou droit, 1.2500 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 2.0000 po Dia. sortie, sortie alésage creux
N° D’ARTICLE MI00896510
N° MFR920 6.67/1 STD SP 2.000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
920 6.67/1 STD SP 2.000

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série 920 , type d’engrenage spiralé, taille de réducteur 920 , simple, 6.67:1 Rapport, sens de sortie gauche ou droit, 1.2500 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 2.0000 po Dia. sortie, sortie alésage creux
N° D’ARTICLE MI00896510
N° MFR920 6.67/1 STD SP 2.000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
0220-04411-920 RÉDUCTEUR
  • Conception montée sur arbre pour montage direct sur l'arbre d'entraînement de l'équipement à entraîner
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Système de lubrification des roulements « Counter Flow » de Hub City
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) de type différentiel

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Taille du réducteur du fabricant
    920
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    6.67:1
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Style
    ICD
  • Puissance d’entrée maximale
    28.5 ch à 1750 tr/min
  • Débit maximal tr/min
    262.4000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6828 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur du boîtier
    12.0000 po
  • Largeur du boîtier
    12.2500 po
  • Longueur du boîtier
    20.5000 po
  • Série
    920
  • Numéro de catalogue du fabricant
    920 6.67/1 STD SP 2.000
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798007724
  • CUP_NON
    662798007724
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20.5000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    143.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif