Aperçu
- Arbre d’entraînement monté, alésage droit, piston unique, embrayé par l’air, freins d’embrayage
Spécifications
- Type de combinaisonFrein d'embrayage monté sur arbre
- SérieCSST
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Arrangement de conduite3-5V, 8.00 dans la poulie extérieure
- Type d’alésageDroit
- Rpm max.1800 tr/min
- Longueur10.38 po
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Couple d'embrayage statique maximal2600 po
- Couple de freinage statique maximal2800 po
- Diss. thermique continu embrayage max.1.25 hp
- Diamètre à l’alésage1.875 po
- Diss. thermique continue frein max.2.23 hp
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage45.00 hp
- Taux d’entrée thermique de crête de frein28.00 hp
- Inertie de l’arbre144.00 lb/po2
- ActionnementAir/ressort
- Taille du port1/8 NPT
- Pression maximale80 psi
- Plage de température32-150 °F
- Durée de vie approximative de l'embrayage3066 hphr
- Durée de vie approximative des freins1225 hphr
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve1.268 po3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée5.269 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve1.013 po3
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée5.533 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- FinitionOxyde noir
- Diamètre extérieur10.00 po
- RestrictionsDoit être monté sur l’arbre entraîné
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage125000 pi-lb
- Capacité du dissipateur thermique de frein120000 pi-lb
- Pression d’engagement minimale5 psi
- Numéro CUP du fabricant662284159548
- CUP_NON662284159548
- Page de produit du fabricant
- Poids94.00 lb