Motion
11002
Lubrifiant antigrippant à usage général - 2 oz, boîte, couleur : cuivre
N° D’ARTICLE MI00897001
N° MFR11002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant à usage général - 2 oz, boîte, couleur : cuivre
N° D’ARTICLE MI00897001
N° MFR11002
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
11002 2OZ PINCEAU DE DESSUS, CUIVRE-GRAF

Spécifications

  • Type
    Usage général
  • Type de contenant
    Can
  • Taille du conteneur
    2 oz
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Composition
    Cuivre, quartz cristallin, graphite, pétrole, silice
  • Couleur
    Cuivre
  • Plage de température
    -300 à +1800 °F
  • Application
    Tous les écrous et boulons, bagues, centres, rouleaux à came, convoyeurs, accouplements, matrices, perceuses, raccords, brides, engrenages, rainures de clavette, moteurs, ajustements de presse, pompes, arbres, manchons, glissières, bougies, robinets, soupapes, goupilles de poignet et plus encore. Ils sont utilisés dans les aciéries, les fonderies, les raffineries de pétrole, les usines chimiques, les équipements de construction et agricoles, les automobiles, les camions (entretien des parcs), l’électricité et d’autres services publics, le forage pétrolier, les mines, les moteurs diesel et à essence, les moteurs marins, les chantiers navals, les usines de papier et les ateliers d’usinage
  • Température de fonctionnement maximale
    1800 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -30 °F
  • Température de travail
    -30 à 1800 °F
  • Largeur
    2.0000 po
  • Matériau de base
    Cuivre, à base de graphite

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif