Motion
67700-CAPT

Bel-Ray
67700-CAPT

Lubrifiant antigrippant Molylube Extreme Pressure - Couleur : Gris
N° D’ARTICLE MI00897073
N° MFR67700-CAPT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bel-Ray
67700-CAPT

Lubrifiant antigrippant Molylube Extreme Pressure - Couleur : Gris
N° D’ARTICLE MI00897073
N° MFR67700-CAPT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOLYLUBE ANTIGRIPPANT 1 E 12/CA 67700-CAPT
  • Graisse organo-argileuse non fondante contenant 40 % de disulfure de molybdène ou de molybdène et des solides lubrifiants au graphite
  • Graisse à pression extrême qui protège les filets contre l’adhérence, le grippage et le frottement
  • Huile pratiquement étanche, offre une excellente protection contre la rouille et la corrosion pour les pièces assemblées
  • Excellent composé à joints pour les filetages et les colliers de tuyau avec un appoint facile et un couple de rupture faible
  • Plage de température utile : -184°C à 399°C (-300°F à 750°F)
  • Huile minérale
  • Couleur : gris foncé
  • Catégorie : ISO 460

Spécifications

  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    NLGI 2
  • Composition
    Disulfure de molybdène
  • Couleur
    Gris
  • Plage de température
    -300 à +750 °F
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Caractéristiques et avantages
    • Graisse organo-argileuse non fondante avec 40 % de disulfure de molybdène ou de molybdène et des solides lubrifiants au graphite• Graisse à pression extrême qui protège les filets contre l’adhérence, le grippage et l’usure• Huile pratiquement imperméable, offre une excellente protection contre la rouille et la corrosion pour les pièces assemblées• Excellent composé à joints d’outils pour les filets et les colliers de tuyau avec un couple de rattrapage facile et un faible couple de rupture• Plage de températures utile : -184°C à 399°C (-300°F à 750°F)• Huile minérale• Couleur : Gris foncé• Grade : ISO 460
  • Poids
    17.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif