MFBN160YUE20E1.X/3B3

HYDAC
MFBN160YUE20E1.X/3B3

Filtre hydraulique à visser 02063277 - série MF, taille 0160 , élément à visser (simple), micron 20 microns, support Betamicron® , débit max. 30 gal/min, valeur nominale bêta ≥200 , taille 1-1/4 NPT port
N° D’ARTICLE MI00897249
N° MFRMFBN160YUE20E1.X/3B3
Prix388.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
MFBN160YUE20E1.X/3B3

Filtre hydraulique à visser 02063277 - série MF, taille 0160 , élément à visser (simple), micron 20 microns, support Betamicron® , débit max. 30 gal/min, valeur nominale bêta ≥200 , taille 1-1/4 NPT port
N° D’ARTICLE MI00897249
N° MFRMFBN160YUE20E1.X/3B3
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
Prix388.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MFBN160AUE20E1.0/3B3

Spécifications

  • Série
    MF
  • Taille du filtre
    0160
  • Type d’élément
    Essorage (simple)
  • Cote de microns
    20 microns
  • Matériau Membane du média filtrant
    Betamicron®
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Taille du port
    1-1/4 NPT
  • Type d’indicateur d’obstruction
    Manomètre visuel
  • Contournement
    44 psid
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Pression de fonctionnement maximale
    60 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif